OHAUS 30037469 Käytössä Cover Valor 7000 Pk 10 | AF6RFT 20FZ07

OHAUS 30037469 Käytössä kansi Valor 7000 Pk 10

Varastossa
Tuote: AF6RFT Malli: 30037469Ristiviite: 20FZ07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytössä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi9025900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
OHAUS 30037445 Käytössä kansi Valor 7000 | AF6RFK 20FY98 30037445Käytössä kansi--€57.13
OHAUS 30095408 Pylväsasennussarja musta muovinen 6 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys x 14 tuuman korkeus | AH8GZK 38TH33 30095408Pylväsasennussarja14 "6"€260.45
OHAUS 30101495 Dsply-jatkokaapeli, musta 4 tuuman pituus x 4 tuumaa leveys x 1 tuuman korkeus | AH8GZL 38TH36 30101495Näytön jatkojohto1"4"€198.29
OHAUS 30269022 Corp. Tuumallinen käyttökansi, kapasiteetti 200 Lb, kokonaisleveys 10 tuumaa, kokonaisleveys 8 tuumaa | CT4JHZ 55MJ82 30269022Peite--€38.01
OHAUS 30269022 Käytössä oleva kansi | CT4JJA 340LL7 30269022Käytössä kansi--€38.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 30037469 Käytössä kansi Valor 7000 Pk 10
€118.69 / yksikkö