Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 6-4628 Ruiskun korjaussarja Viton 0.5 Gpm | AD3BEW 3XL24

CHAPIN 6-4628 Ruiskun korjaussarja Viton 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD3BEW Malli: 6-4628Ristiviite: 3XL24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskun korjaussarja
Virtausnopeus0.5 gpm
MateriaaliVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CHAPIN 6-5378 Ruiskun korjaussarja | AC4HGT 2ZV95 6-5378Vitoton€108.29
CHAPIN 6-4646 Ruiskun korjaussarja Viton | AC4HGU 2ZV96 6-4646Vitoton€77.91
CHAPIN 6-1925 Ruiskun korjaussarja messinki | AD3BEU 3XL22 6-1925Messinki€28.05
CHAPIN 6-4627 Ruiskun korjaussarja messinki, 0.5 Gpm | AD3BEV 3XL23 6-4627Messinki€34.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 6-4628 Ruiskun korjaussarja Viton 0.5 Gpm
€46.42 / yksikkö