Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 17700340 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 13 mm - 27 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBG

OETIKER 17700340 Kierukkavaihteen pidike, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 13–27 mm, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4RBG Malli: 17700340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali301 Ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
pakkauskoko10
SAE-koko10
Ruuvimateriaali410 Ruostumaton teräs
kokovalikoima13 mm - 27 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1494
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysSAE-kokopakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 17700338 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 9–22 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBE 177003389 mm - 22 mm1 / 2 "61010€14.78
OETIKER 17700339 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 11–25 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBF 1770033911 mm - 25 mm1 / 2 "81010€15.01
OETIKER 17700341 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 14 mm - 32 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBH 1770034114 mm - 32 mm1 / 2 "121010€15.81
OETIKER 17700342 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 17 mm - 38 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBJ 1770034217 mm - 38 mm1 / 2 "161010€16.57
OETIKER 17700343 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 19 mm - 44 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBK 1770034319 mm - 44 mm1 / 2 "201010€17.26
OETIKER 17700344 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 25–51 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBL 1770034425 mm - 51 mm1 / 2 "241010€17.68
OETIKER 17700345 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 32 mm - 57 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RBM 1770034532 mm - 57 mm1 / 2 "281010€18.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 17700340 Kierukkavaihteen pidike, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 13–27 mm, 10 kpl pakkaus
€24.05 /pakkaus