Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 16700304 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 34.8 mm - 38 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QFB

OETIKER 16700304 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 34.8–38 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QFB Malli: 16700304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Bändin ulottuvuus9 x 0.8 mm
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Bandin paksuus0.8 mm
Kaistanleveys9 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
pakkauskoko100
kokovalikoima34.8 mm - 38 mm
Koko viite38.0-908R
TyyppiKorvakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2341
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Oetiker 16700304 letkunkiristintä käytetään autoteollisuudessa, maataloudessa, putkistoissa ja LVI-järjestelmissä letkujen kiinnittämiseen vuotojen estämiseksi, kunnollisten liitäntöjen ylläpitämiseksi ja nesteiden tai kaasujen tehokkaan virtauksen varmistamiseksi. Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Tässä puristimessa on kapea nauha, joka keskittää tehokkaasti puristusvoiman siirron painon vähentämiseksi. Siinä on portaaton muotoilu tasaisen puristuksen tai pintapaineen saavuttamiseksi 360 astetta. Portaaton Oetiker 16700304 puristin on varustettu kiinnityskorvapuolella, joka kompensoi säädettävän pintapaineen komponenttien toleranssit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia ​​Oetiker-kiinnittimiä suuremmalla kaistanleveydellä?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät suuremman kaistanleveyden omaavia kiinnikkeitä, voivat valita 16705419 letkunkiristin jonka kaistanleveys on 0.39 tuumaa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa portaatonta korvapuristinta?

A.

  • Määritä puristimen erityinen käyttötapa.
  • Varmista, että puristinmateriaali sopii käyttötarkoitukseen.
  • Valitse letkun tai esineen kokoon sopiva puristin.
  • Harkitse, kuinka helposti puristin voidaan asentaa.
  • Arvioi, tarjoaako puristin säädettävän paineen.
  • Tarkista, kestääkö puristimen materiaali korroosiota.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Oetiker 16700304 -letkunkiristimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti roskien tai kulumisen varalta.
  • Puhdista varovasti kostealla liinalla.
  • Vältä hankaavia puhdistusaineita vaurioiden estämiseksi.
  • Kuivaa puristin perusteellisesti puhdistuksen jälkeen.
  • Tarkista silmämääräisesti ruosteen tai korroosion varalta.
  • Harkitse vaihtamista, jos se on vaurioitunut.
  • Pidä kirjaa puhdistuksesta ja tarkastuksista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteBändin ulottuvuusKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 16700992 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 9.8–12.3 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm - 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€88.78
OETIKER 16702490 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 10.3–12.8 mm, 100 kpl | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm - 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€88.78
OETIKER 16700011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 11.3–13.8 mm, 100 kpl | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm - 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€86.81
OETIKER 16700015 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 12.8–15.3 mm, 100 kpl | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm - 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.92
OETIKER 16702494 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 13.7–16.2 mm, 100 kpl | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm - 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.92
OETIKER 16700993 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 10.8–13.3 mm, 100 kpl | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm - 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 11.5–14 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm - 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€88.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 16700304 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.35 tuumaa, kokoalue 34.8–38 mm, pakkaus 100
€123.33 /pakkaus