Oetiker 16700020 letkunkiristin on suunniteltu liittämään letku liittimen päälle puristamalla letku alas. Se soveltuu matalapainesovelluksiin auto-, lämmitys- ja ilmanvaihto-, kaivos-, maatalous- ja putkiteollisuudessa. Tämä letkunkiristin on yhteensopiva muoviputkien, sähkökaapeleiden sekä kumi- ja hitsausletkujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Oetiker 16700020 -letkunkiristimessä on tarkka kieleke-ura-muotoilu ja saumaton sisänauhan ympärysmitta 360 asteen tasaiselle tiivisteelle.
- Tämä 167-sarjan puristin on rakennettu kapealla nauhalla, joka takaa vahvan tiivisteen puristuksen sileäreunaisen teräsnauhan kanssa letkun kulumisen välttämiseksi.
- Oetiker 16700020 letkunkiristin on valmistettu kiinteään asennukseen, eikä sitä voi käyttää uudelleen, koska se voidaan irrottaa vain tuhoavilla keinoilla.
- Tätä korvaletkun puristinta käytetään usein haastavissa sovelluksissa, joissa on ohutseinäisiä letkuja, jäykkiä muoveja sekä kovia ja pehmeitä kumia.
Standardit ja hyväksynnät:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka mittaat korvaliittimet?
A. - Asenna letku putkeen tai liittimeen (joka laajentaa letkua).
- Laske letkun ulkohalkaisija (OD).
- Valitse puristin, joka sopii kyseisen halkaisijan alueensa keskelle.
K. Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen poistamisen jälkeen?
V. Käyttäjät eivät voi käyttää korvakiinnittimiä, kun ne on leikattu ja poistettu, koska heidän korvansa vaurioituu. Tietyt Oetiker-puristimet, kuten matalaprofiiliset, yleis- ja ruuvipuristimet, ovat kuitenkin uudelleenkäytettävissä letkuista irrottamisen jälkeen.
K. Kuinka poistaa Oetiker 16700020 letkunkiristin?
V. Käyttäjät voivat käyttää työkaluja, kuten sivu-/kulhosuutinleikkuria, irrottaakseen lukituksen ja irrottaakseen puristimet letkuista. Käyttäjien ei tule käyttää pyöriviä teriä, koska ne voivat vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.
K. Mitä eroa on kaksoiskorvan ja yhden korvan kiinnittimillä?
A. Kaksoiskorvakiinnikkeet lisäävät puristusvoimaa, kun taas yksikorvakiinnikkeet mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen ja irrottamisen.
K. Mikä on Oetiker-puristin?
A. Oetiker-puristin on metallinauha, jossa on ulottuva "korva", jonka sivut on puristettu yhteen letkun ympärillä olevan renkaan vahvistamiseksi. Metallinauha on kiinnitetty liitettävän letkun ympärille.