Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15400039 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.9–16.1 mm, 100 kpl | CD4QVG

OETIKER 15400039 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.9–16.1 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QVG Malli: 15400039Ristiviite: 16.8RER

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys7 mm
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima13.9 mm - 16.1 mm
Koko viite16.8RER
Tyyppi1 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0139
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Oetiker 15400039 letkunkiristintä käytetään letkujen ja letkujen liittämiseen liittimiin vuotojen estämiseksi tai letkujen ja johtojen kiinnittämiseen. Tämä letkunkiristin varmistaa, että tasainen paine jakautuu letkujen kehälle, jotta ne kiinnittyvät tehokkaasti liittimiin.

Ominaisuudet:

  • Oetiker 15400039 letkunkiristimessä on esimuotoiltu sisäosa, joka tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen tiivistyksen asennuksen aikana.
  • Kiinnityskorvassa on kuoppa, joka kompensoi komponenttien toleranssit, tarjoaa säädettävän pintapaineen ja parantaa kiristysaluetta verrattuna puristimiin, joissa ei ole painaumia.
  • Se on varustettu mekaanisella lukituksella, joka pitää sen suljettuna letkun päällä, ja siinä on yksi korva tasaista puristusta varten.
  • Siinä on yksiosainen rakenne, jossa ei ole liikkuvia osia, mikä takaa luvattoman käytön sekä lujat ja turvalliset liitännät.
  • Tässä Oetiker 15400039 -letkunkiristimessä on pintatekniikalla käsitellyt reunat, mikä vähentää letkun vaurioitumisriskiä.
  • Se tarjoaa nopean asennuksen ja siinä on näkyvä muodonmuutos, joka osoittaa asianmukaisen sulkemisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • HMK 01 manuaaliset pihdit: Niitä käytetään Oetiker 154 -sarjan säädettävien puristimien kanssa, ja niissä on suora kiristysleuka käyttöä varten.HO 2000 / 3000 ME Pneumaattiset korvapihdit: Ne mahdollistavat Oetiker 154 -sarjan korvakiinnikkeiden tasaisen asennuksen. Nämä pihdit tarjoavat optimaalisen sulkemisvoiman puristuskorvien puristamiseen ja puristimien kiristämiseen letkujen ympärille. Ne soveltuvat 2000 / 3000 N.CP 01:n puristusvoimiin. Langattomat puristuspihdit: Niillä on kevyt ja ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa vapaan liikkeen puristimen asennuksen aikana. Ne tarjoavat rajoittamattoman toiminnan missä tahansa paikassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9227
  • ISO 9001: 2015
  • IATF 16949: 2016

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

V. Letkunkiristimiä on eri muotoisia, tyylejä ja kokoisia. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivaksi letku-, putki- tai putkiliittimeen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

K. Voidaanko Oetiker-puristimia käyttää uudelleen?

V. Tietyt Oetiker-puristimien mallit, kuten yleis- ja ruuvipuristimet, voidaan käyttää uudelleen, kun ne on irrotettu letkuista, jotka eivät vaadi kiristystä.

K. Mitä eroa on ruuvilla ja korvapuristimella?

A. Ruuvipuristimissa on sisäinen ruuvi, silta ja D-mutteri niiden kiristämiseksi letkujen ympärille ruuvimeisselillä. Korvakiinnikkeet käyttävät yksi-/kaksikorvakokoonpanoaan letkun puristamiseen jatkuvalla leukavoimalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15400010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.5–2.9 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTY 154000102.5 mm - 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€294.00
OETIKER 15400011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.7–3.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTZ 154000112.7 mm - 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€99.27
OETIKER 15400012 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.9–3.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUA 154000122.9 mm - 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€267.27
OETIKER 15400063 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUB 154000633.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€233.29
OETIKER 15400013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.7–4.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUC 154000133.7 mm - 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€198.55
OETIKER 15400064 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.2–5.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUD 154000644.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€227.18
OETIKER 15400014 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.7–5.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUE 154000144.7 mm - 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€221.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15400039 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 13.9–16.1 mm, pakkaus 100
€221.45 /pakkaus