OETIKER 12600239 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 25 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYT

OETIKER 12600239 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 25 mm, pakkaus 100

Tuote: CM8ZYT Malli: 12600239
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band MateriaaliKromi ruostumaton teräs
Bandin paksuus0.6 mm
Kaistanleveys9 mm
pakkauskoko100
RuuvimateriaaliSinkitty teräs
kokovalikoima16 mm - 25 mm
Koko viiteWD9 16-25 C7 W2B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBandin paksuusKaistanleveyspakkauskokokokovalikoimaKoko viitePkg. MääräHinta
OETIKER 12600235 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 8 mm - 12 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYN 126002350.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600236 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 10 mm - 16 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYP 126002360.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600237 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 20 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYQ 126002370.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600238 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 12 mm - 22 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYR 126002380.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600240 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 27 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYU 126002400.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600241 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 20 mm - 32 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYV 126002410.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600242 Kierukkahammaskiristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 23 mm - 35 mm, 100 kpl pakkaus | CM8ZYW 126002420.6 mm9 mm10023 mm - 35 mmWD9 23-35 C7 W2B100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 12600239 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 9 mm, kokoalue 16 mm - 25 mm, pakkaus 100