Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON TCG4B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC | CF2PZX 53PX39

OBERON TCG4B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC

Varastossa
Tuote: CF2PZX Malli: TCG4B-4XLRistiviite: 53PX39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,531.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
VäriHiilenharmaa
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
Sopii vyötärön kokoon50 "- 52"
sisäsauma30 "
MateriaaliAramid
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
OBERON TCG4B-XL Valokaarisarja, XL-koko, Charcoal Grey, 43 cal/m4, 2 HRC | CF53PYW 44PXXNUMX TCG4B-XL44 "- 46"38 "- 40"XL€3,994.28
OBERON TCG4B-S Arc Flash -puvusarja, S-koko, hiilenharmaa, 43 cal/m4, 2 HRC | CF53PZB 43PXXNUMX TCG4B-S34 "- 36"28 "- 30"S€4,275.69
OBERON TCG4B-M Arc Flash Suit Kit, M koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC | CF2PZG 53PX42 TCG4B-M37 "- 39"31 "- 33"M€4,138.65
OBERON TCG4B-L Valokaarisarja, L-koko, hiilenharmaa, 43 cal/m4, 2 HRC | CF53PZM 41PXXNUMX TCG4B-L40 "- 42"34 "- 36"L€4,138.65
OBERON TCG4B-5XL Valokaarisarja, 5XL, Charcoal Grey, 43 cal/m4, 2 HRC | CF53PZR 40PXXNUMX TCG4B-5XL60 "- 62"54 "- 56"5XL€4,373.03
OBERON TCG4B-3XL Arc Flash Suit Kit, 3XL koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC | CF2QAC 53PX38 TCG4B-3XL52 "- 54"46 "- 48"3XL€4,275.69
OBERON TCG4B-2XL Arc Flash Suit Kit, 2XL koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC | CF2QAH 53PX37 TCG4B-2XL48 "- 50"42 "- 44"2XL€4,275.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON TCG4B-4XL Arc Flash Suit Kit, 4XL koko, hiilenharmaa, 43 cal/sq cm, 4 HRC
€4,531.09 / yksikkö