Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON TCG2P-CKE-NB-2X Kaarisalamavalosarja, 2X koko, laivastonsininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53QAK 53PXXNUMX

OBERON TCG2P-CKE-NB-2X Arc Flash Suit Kit, 2X koko, tummansininen, 12 cal/sq cm, 2 HRC

Varastossa
Tuote: CF2QAK Malli: TCG2P-CKE-NB-2XRistiviite: 53PX53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,301.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
VäriLaivastonsininen
Sopii rinnan kokoon48 "- 50"
Sopii vyötärön kokoon42 "- 44"
sisäsauma30 "
MateriaaliLCI5 (R) -kangas
Koko2X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
OBERON TCG2P-CKE-NB-XL Valokaarisarja, XL-koko, laivastonsininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53PYU 60PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-XL44 "- 46"38 "- 40"XL€1,217.74
OBERON TCG2P-CKE-NB-S Valokaarisarja, S-koko, laivastonsininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53PYZ 59PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-S34 "- 36"28 "- 30"S€1,301.33
OBERON TCG2P-CKE-NB-M Kaarisalamavalosarja, M-koko, tummansininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53PZE 58PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-M37 "- 39"31 "- 33"M€1,217.74
OBERON TCG2P-CKE-NB-L Valokaarisarja, L-koko, tummansininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53PZK 57PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-L40 "- 42"34 "- 36"L€1,217.74
OBERON TCG2P-CKE-NB-5X Valokaarisarja, 5X koko, tummansininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53PZU 56PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-5X60 "- 62"54 "- 56"5X€1,412.88
OBERON TCG2P-CKE-NB-3X Kaarisalamavalosarja, 3X koko, laivastonsininen, 12 cal/m2, 2 HRC | CF53QAE 54PXXNUMX TCG2P-CKE-NB-3X52 "- 54"46 "- 48"3X€1,301.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON TCG2P-CKE-NB-2X Arc Flash Suit Kit, 2X koko, tummansininen, 12 cal/sq cm, 2 HRC
€1,301.33 / yksikkö