Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 38969 Pesukoneen venttiili 3/4 tuuman Cvv sininen | AF6ZEC 20RJ25

OATEY 38969 Pyykinpesukoneen venttiili 3/4 tuuman Cpvc Sininen

Varastossa
Tuote: AF6ZEC Malli: 38969Ristiviite: 20RJ25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesukoneen venttiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysCPVC-liuotin
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliMetalliseos
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Avoin korkeus4"
Putken koko3 / 4 "
TyyliNeljännesvuoro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKäsittele väriäHinta
OATEY 38871 pesukoneen venttiili 3/4 tuuman kupari sininen | AF6ZEA 20RJ23 38871Kupari hikisininen€34.41
OATEY 38870 pesukoneen venttiili 3/4 tuuman kupari punainen | AF6ZEB 20RJ24 38870Kupari hikipunainen€34.41
OATEY 38965 Pesukoneventtiili 3/4 tuumaa Cpvc Punainen | AF6ZED 20RJ26 38965CPVC-liuotinpunainen€35.75
OATEY 38978 Pesukoneen venttiili 3/4 tuuman Pex 1807 sininen | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807sininen€34.34
OATEY 38977 pesukoneen venttiili 3/4 tuuman Pex 1807 punainen | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807punainen€35.39
OATEY 38880 Pesukoneventtiili 3/4 tuumaa Pex 1960 Sininen | AF6ZEG 20RJ29 38880PEX 1960sininen€35.40
OATEY 38881 pesukoneen venttiili 3/4 tuuman Pex 1960 punainen | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960punainen€34.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 38969 Pyykinpesukoneen venttiili 3/4 tuuman Cpvc Sininen
€34.65 / yksikkö