Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 2WY67 Astianpesukoneletku vahvistettu | AC3WDA

OATEY 2WY67 Astianpesukoneen letku vahvistettu

Varastossa
Tuote: AC3WDA Malli: 2WY67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu astianpesukoneletku
Taivuta säde180 "
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus6"
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.0.62 "
VahvistaminenPolyesteri
PutkimateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 2WY67 Astianpesukoneen letku vahvistettu
€15.97 / yksikkö