Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 2-johtiminen, maadoittamaton, musta | AB4CXQ 1X999

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, musta

Varastossa
Tuote: AB4CXQ Malli: HBL7465VRistiviite: 1X999

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
Kaapelialue0.220-0.385 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.220 "-0.385"
Johdon koko0.220 "- 0.385"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.06 "
Pituus1.25 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoML-1P
NEMA-luokitusML-1P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Tyyppi2 napa 2 johdin
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.06 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusKaapelialueLiitännätNapojen lukumääräJohtimien lukumääräTyyppiJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL4723VBK urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15P0.220-0.660 "Paineliittimen ruuvit23-johdin-120 VAC125 VAC€22.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V urospistoke, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, musta | AE7YYT 6C146 HBL7594VML-2P0.300-0.430 "Eristeen siirtymä23-johdin2 napa 3 johdin125 VAC125 V€38.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V urospistoke, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, eristystilapäätteellä, musta | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3P0.300-0.430 "Eristeen siirtymä33-johdin3 napa 3 johdin125 / 250 VAC125 / 250 V€37.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V urospistoke, 15A, 125V, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, musta
€29.35 / yksikkö