OASIS BTSA1SK -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXU 29NU04

OASIS BTSA1SK vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115

Varastossa
Tuote: AF8YXU Malli: BTSA1SKRistiviite: 29NU04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Vahvistimet AC1.2
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminencULus, Energy Star
Yhteys3 Kiinnitä pistoke
rakentaminenRuostumaton teräs
Syvyys12-1 / 2 "
MalliIlmainen pysyvä
Korkeus35.88 "
TyyppiLattia seisoo
Jännite115
Vesilämpötila.Viileä ja kylmä
Leveys568603 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliö (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNoudattaminenrakentaminenSyvyysKorkeusLeveysHinta
OASIS BPD1SK -vesijäähdytyspullo, seisova 115 VAC, valkoinen | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2ValkoinencULus, Energy Starpolyeteeni12-13 / 16 "43.875 "568758 "€523.20
OASIS BPD1SK vesijäähdytinpullo, seisova 115 VAC, musta | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2MustacULus, Energy Starpolyeteeni12-13 / 16 "43.875 "568758 "€509.58
OASIS BTSA1SHS -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5MustacULus, Energy StarRuostumaton teräs12-1 / 2 "35.88 "568603 "€664.35
OASIS B1RRK -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXW 29NU06 B1RRK1.2ValkoinencULuspolykarbonaatti13 "38.75 "568759 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS BTSA1SK vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115
€569.69 / yksikkö