OASIS B1RRK -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXW 29NU06

OASIS B1RRK vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115

Tuote: AF8YXW Malli: B1RRKRistiviite: 29NU06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Vahvistimet AC1.2
VäriValkoinen
NoudattaminencULus
Yhteys3 Kiinnitä pistoke
rakentaminenpolykarbonaatti
Syvyys13 "
MalliIlmainen pysyvä
Korkeus38.75 "
TyyppiLattia seisoo
Jännite115
Vesilämpötila.Viileä ja kylmä
Leveys568759 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliö (muovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNoudattaminenrakentaminenSyvyysKorkeusLeveysHinta
OASIS BPD1SK -vesijäähdytyspullo, seisova 115 VAC, valkoinen | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2ValkoinencULus, Energy Starpolyeteeni12-13 / 16 "43.875 "568758 "€490.93
OASIS BPD1SK vesijäähdytinpullo, seisova 115 VAC, musta | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2MustacULus, Energy Starpolyeteeni12-13 / 16 "43.875 "568758 "€465.81
OASIS BTSA1SK -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXU 29NU04 BTSA1SK1.2Ruostumaton teräscULus, Energy StarRuostumaton teräs12-1 / 2 "35.88 "568603 "€556.87
OASIS BTSA1SHS -vesijäähdytyspullo vapaasti seisova 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5MustacULus, Energy StarRuostumaton teräs12-1 / 2 "35.88 "568603 "€607.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS B1RRK vesijäähdytinpullo vapaasti seisova 115