OAKTON WD-37250-00 Hygrotermografi, 3 nopeutta 14 - 1 | AF4WQX 9MJT8

OAKTON WD-37250-00 Hygrotermografi 3, nopeus 14–1

Varastossa
Tuote: AF4WQX Malli: WD-37250-00Ristiviite: 9MJT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,118.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminopeuksinen, paristokäyttöinen Hygrothermograph
Temp. alue14-122 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-37250-00 Hygrotermografi 3, nopeus 14–1
€1,118.72 / yksikkö