KERN AND SOHN SFE-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 300 mm , Alustan leveys: 400 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20 g400g130 mm-X x 400 300 130 mm-€661.50
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2 g40g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm€589.34
C
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm€571.30
D
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm€589.34
E
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mmX x 400 300 130 mm300 mm€697.58
F
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 x 300 mmX x 400 300 130 mm300 mm€673.53
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mmX x 500 400 140 mm400 mm€781.77
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 x 400 mmX x 500 400 140 mm400 mm€805.83
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mmX x 650 500 140 mm500mm€1,118.54
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mmX x 650 500 140 mm500mm€1,094.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?