Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-09377-16 alkaliparisto 1.5v - 6 kpl pakkaus | AF3QDR 8AUT7

OAKTON WD-09377-16 alkaliparisto 1.5 V - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QDR Malli: WD-09377-16Ristiviite: 8AUT7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlkalipainikekenno
AlaluokkaMittaritarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8506100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-09377-16 alkaliparisto 1.5 V - 6 kpl pakkaus
€37.24 /pakkaus