Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON 3563412 vedenpitävä taskumittari, kaksilinjainen LCD, 0-10 ppt suolaisuusalue | CE9BUM 55EP45

OAKTON 3563412 vedenpitävä taskumittari, kaksilinjainen LCD-näyttö, suolaisuusalue 0-10 ppt

Varastossa
Tuote: CE9BUM Malli: 3563412Ristiviite: 55EP45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi1-piste
näyttöKaksilinjainen LCD
Sähkönjohtavuusalue+/- 1999 mV
ORP-alue1000 - 1000 mV
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 1% Täysi asteikko
Suolapitoisuusalue0-10 ppt
Temp. tarkkuus+/- 0.9 astetta F/0.5 astetta C.
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähkönjohtavuusalueeräpH-alueTemp. tarkkuusHinta
OAKTON 3563452 PH vedenpitävä keihäänkärkinen taskumittari | CE9TTE 55EP34 3563452+/- 1999 mVpH-mittari2 ja 16.02+/- 0.9 astetta F€429.17
OAKTON 3563416 PH vedenpitävä taskumittari | CE9TTF 55EP30 3563416+/- 1999 mVpH-mittari2 ja 16+/- 0.9 astetta F€226.77
OAKTON 3563446 PH vedenpitävä litteäkärkinen taskumittari | CE9TTG 55EP32 3563446+/- 1999 mVpH-mittari2 ja 16.01+/- 0.9 astetta F€241.07
OAKTON 3563454 ORP vedenpitävä taskumittari | CE9UMM 55EP36 3563454+/- 1999 mVpH-mittari-+/- 0.9 astetta F€165.03
OAKTON 3563405 Taloudellinen pH -vedenpitävä taskumittari | CF2JHB 55EP42 3563405+/- 1999 mVpH-mittari0 ja 14+/- 0.9 astetta F€149.09
OAKTON 3563406 Johtavuus Vedenpitävä taskumittari, 0 - 20 mS/cm Sähkönjohtavuusalue | CF2LVA 55EP43 35634060 - 20 mS / cmpH-mittari-+/- 0.9 astetta F€144.10
OAKTON 3566034 pH- ja ORP-käsimittari, -2 - 16, -2000 - 2000 mV, automaattinen lämpötilan kompensointi, taustavalaistu LCD-näyttö | CT4HHF 61HY60 3566034-Mittari--€650.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON 3563412 vedenpitävä taskumittari, kaksilinjainen LCD-näyttö, suolaisuusalue 0-10 ppt
€114.80 / yksikkö