Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDL7 letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 50 jalkaa AC3PNM

NYCOIL 2VDL7-letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PNM Malli: 2VDL7
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
€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.138 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine267 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.024 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NYCOIL 2VDN5 letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNV 2VDN5100ft.€45.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDL7-letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 50 jalkaa
€22.75 / yksikkö