Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDN5 letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNV

NYCOIL 2VDN5-letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PNV Malli: 2VDN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.138 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine267 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.024 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NYCOIL 2VDL7 letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailon kirkas 50 jalkaa AC3PNM 2VDL750ft.€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDN5-letku 3/16 tuuman ulkohalkaisija nailonkirkasta 100 jalkaa
€45.77 / yksikkö