NUPLA 79-314 Betoni-hara-hara 20-terä | AD2BBJ 3MD41 / CC20H-P

NUPLA 79-314 Betoni Come-along Rake 20 -terä

Varastossa
Tuote: AD2BBJ Malli: 79-314Ristiviite: 3MD41 / CC20H-P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni tulee haravan mukana
Terän pituus20 "
Terän leveys20 "
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliVinyyli päällystetty lasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
PäämateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 79-314 betoniharha auttaa työntekijöitä asettamaan betonin tasaisesti. Tämä 20-teräinen harava hyödyttää rakennusteollisuutta rakennusten ja betonipäällysteiden valussa.

Ominaisuudet:

  • Nupla 79-314 -betonihara helpottaa betonin työntö-/vetomekanismia tasaisen betonivalun takaamiseksi.
  • Siinä on kevyt lasikuiturakenne, jonka ansiosta työntekijä voi työskennellä pitkiä työpäiviä ja viivyttää väsymystä.
  • Tässä haravossa on 54 tuuman pitkä kahva betonin tasoittamiseksi pitkältä etäisyydeltä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Betonikellukkeet: Nämä kellukkeet luovat tasaisen tason ja poistavat tämän haravan päällystetyn betonin pinnan epätasaisuudet.
  • Betonin viimeistelylastat: Nämä lastat tekevät betonipinnoille sileän rakenteen välittömästi kelluntamisen jälkeen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä harava herkkä korroosiolle?

V. Ei, tässä haravassa on vinyylipinnoite, joka kestää kemiallisia hyökkäyksiä ja korroosiota.

K. Mistä materiaalista tämän haravan pää on tehty?

V. Pää on valmistettu teräksestä kestämään hankausta betonivalun aikana.

K. Kuinka levität sementtiä tasaisesti?

A. Kaada betoniseos tasakokoisiin eriin. Ennen tasoittamista betonikumpun yläosan tulee olla 2-3 tuumaa lomakkeiden yläpuolella. Käytä Nupla 79-314 betoniharhaa betonin levittämiseen ja lujittamiseen. Betonin pinnan tulee olla tasainen ja hieman muodon yläpuolella.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 79-314 Betoni Come-along Rake 20 -terä
€141.59 / yksikkö