Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 76401 Johtamaton maaperäanturi 48 tuumaa | AD7TKU 4GFF5 / NC-PBR4T

NUPLA 76401 Johtamaton maa-anturi 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TKU Malli: 76401Ristiviite: 4GFF5 / NC-PBR4T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamaton maaperäanturi
Kahvan tyyppiSuora w / T-kahva
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus48 "
Akselin materiaaliJohtamaton lasikuitu
KärkiKoneistettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 76401 -maakoetin on ihanteellinen maaperän testaukseen ja kastelu-, sähkö- ja vesilinjojen paikantamiseen vaurioiden tai vuotojen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on T-kahva työntämistä ja kiertämistä varten terävän kärjen ajamiseksi maan läpi.
  • Siinä on vinyylikahva, joka tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet ja kestää öljyä, kemikaaleja ja UV-säteitä. Se parantaa myös mukavuutta vähentäen siten rasitusta ja väsymystä.
  • Siinä on sinkkimetallikärki, joka tarjoaa jäykkyyttä ja kestävyyttä, ja siinä on pitkä kahva, joka tunkeutuu syvemmälle maaperään mittaustarkoituksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ei-johtavalla tarkoitetaan?

V. Sähköä johtamaton anturi vähentää sähköiskujen riskiä maanalaisia ​​putkia etsittäessä.

K. Mitä on maaperän testaus?

V. Maaperän testaukseen kuuluu maanäytteiden kerääminen, maaperän kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien analysointi, analyysitulosten tulkinta ja lannoite- ja kalkkisuositusten antaminen viljelykasveille.

K. Mikä on turvaoranssin värin tarkoitus?

V. Tämä Nupla-maakoetin on valmistettu turvaoranssina, jotta työkalu on helppo tunnistaa työmaalla ja osoittaa sähköeristyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusHinta
NUPLA 76403 Johtamaton maaperäanturi 60 tuumaa | AD7TKV 4GFF6 / NC-PBR45 7640360 "€88.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76401 Johtamaton maa-anturi 48 tuumaa
€84.54 / yksikkö