Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XA81 Hex Nut Finish 3/4-10 1-1/8, 25PK | AB4CYA

APPROVED VENDOR 1XA81 kuusiomutteri viimeistely 3/4-10 1-1/8", 25PK

Varastossa
Tuote: AB4CYA Malli: 1XA81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB68 - C32
Kierteen suuntaVasen käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiValmiit
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA81 kuusiomutteri viimeistely 3/4-10 1-1/8", 25PK
€64.54 /pakkaus