Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWG 5ADE5

BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 tuumaa tai vähemmän

Varastossa
Tuote: AE2ZWG Malli: 7133-3CRistiviite: 5ADE5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus2.25 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden3
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 87742 Pipe Marker Helium Ruskea 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZLA 5ACA4 87742Ruskea3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.88
BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Green 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CVihreä3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 4074-A Pipe Marker Helium Green 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZGW 5GXP8 4074-Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4074-B Pipe Marker Helium Green 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZGX 5GXP9 4074-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Painettu muovilevy7 / 8 "€11.87
BRADY 4074-C Pipe Marker Helium Green 2-1/2 - 3-7/8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4074-F Pipe Marker Helium Green 6 - 7-7/8 In | AE4KQL 5LEZ6 4074-FVihreä6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.23
BRADY 91935 Pipe Marker 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli | AF6ZWW 20TG49 91935Vihreä3/4 "ja pienempi1 / 2 "Itseliimautuva28Paineherkkä vinyyli2.75 "€463.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7133-3C Pipe Marker Helium Blue 3/4 tuumaa tai vähemmän
€18.98 / yksikkö