DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F0644-14 Upotuslämpötila-anturi, 20k Ohm, 6 tuuman pituus | AE8EYV 6CTZ3

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F0644-14 upotuslämpötila-anturi, 20 k Ohm, 6 tuuman pituus

Tuote: AE8EYV Malli: TE-IBN-F0644-14Ristiviite: 6CTZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiPuristus
Asennustyyppipuristusliitos
AnturiliitinMittatilaus
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus6"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
RTD Temp. Anturin tarkkuus-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C
Lämpötila Raja (Deg. F)-40 astetta 140 asteeseen. F
Lämpötilan mittauselementti20K ohmin termistori
Termistorin lämpötila Anturin tarkkuus-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. C
KäyttääIlma tai nesteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTermistorin lämpötila Anturin tarkkuusYhteyden tyyppieräKäyttääVaijerin pituusAnturiliitinKoettimen pituusRTD Temp. Anturin tarkkuusHinta
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Kanavan lämpötila-anturi, 4 tuuman pituus, 1/4 tuuman halkaisija | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto4"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Kanavan lämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 6 tuuman pituus | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto6"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 8 tuuman pituus | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto8"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.31
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 12 tuuman pituus | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto12 "-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 3, 18 tuuman pituus | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto18 "-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€24.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 2, 4 tuuman pituus | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto4"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€18.70
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Kanavalämpötila-anturi, 10k Ohm, tyyppi 2, 6 tuuman pituus | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 astetta C @ 25 Deg. CLaippa, vain koetinKanavan lämpötilan anturiIlma ja kaasut-Paljas johto6"-/+ 0.15 astetta C @ 0 Deg. C€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-F0644-14 upotuslämpötila-anturi, 20 k Ohm, 6 tuuman pituus