Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 76403 Johtamaton maaperäanturi 60 tuumaa | AD7TKV 4GFF6 / NC-PBR45

NUPLA 76403 Johtamaton maa-anturi 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TKV Malli: 76403Ristiviite: 4GFF6 / NC-PBR45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamaton maaperäanturi
Kahvan tyyppiSuora w / T-kahva
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus60 "
Akselin materiaaliJohtamaton lasikuitu
KärkiKoneistettu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)155.45
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusHinta
NUPLA 76401 Johtamaton maaperäanturi 48 tuumaa | AD7TKU 4GFF5 / NC-PBR4T 7640148 "€84.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76403 Johtamaton maa-anturi 60 tuumaa
€88.38 / yksikkö