NUPLA 76145 Johtamaton nelikulmainen lapio 48 tuumaa | AD7TKL 4GFE6 / NC-SP14LPY

NUPLA 76145 Sähköä johtamaton, neliömäinen lapio 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TKL Malli: 76145Ristiviite: 4GFE6 / NC-SP14LPY

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamaton neliökohtainen lapio
Terän pituus11.5 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin
Terän leveys9.875 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahvan tyyppiHinta
NUPLA 76142 Johtamaton nelikulmainen lapio 27 tuumaa | AD7TKM 4GFE7 / NC-SP14DPY 7614227 "D-kahva€114.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76145 Sähköä johtamaton, neliömäinen lapio 48 tuumaa
€109.45 / yksikkö