Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 75-26-511 kelkavasara 8 paunaa 16 lasikuitua | AG9WQY 22VC04

NUPLA 75-26-511 Kelkkavasara 8 lb. 16 In Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AG9WQY Malli: 75-26-511Ristiviite: 22VC04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.5 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus5.5 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino8 lb
pään leveys2.5 "
Kokonaispituus16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16.26

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 75-26-511 -kelkkavasara tarjoaa maksimaalisen käyttövoiman pomppimatta tai vahingoittamatta työkappaleen pintaa. Se on ihanteellinen komponenttien purkamiseen ja kokoamiseen sekä peltivalmistukseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pehmeä, taottu seosteräspää, joka estää leikkautumisen, kun vasaraa lyödään koviin materiaaleihin.
  • Sininen pää on merkitty 'S' (merkitsee turvallisuutta) ja mahdollistaa nopean tunnistamisen työmaalla.
  • Siinä on ergonominen lasikuitukahva, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja iskunvaimennuksen vähentäen rasitusta ja väsymystä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä kahva on tehty?

V. Ergo-Power-kahvassa on erittäin kestävä Nuplaglas-rakenne ja ruiskupuristettu suojapinnoite, joka parantaa kahvan käyttöikää.

K. Mikä on pultruusio?

A. Pultruusio on komposiittisynteesiprosessi, jossa kuidut vedetään kuumennetun muotin läpi. Kun hartsiin kohdistetaan jatkuvaa painetta, se alkaa sulaa ja kyllästää kuituvahviketta. Tämä tekee tuotteista kevyitä ja johtamattomia sekä erittäin kestäviä korroosiota ja mätää vastaan.

K. Mikä on SG-työkalukahva tässä pehmeässä teräsvasarassa?

A. SG (Super Grip) on työkalukahva, jota voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa, käsineillä tai ilman. Se on saatavana klassisena kumisena ja integroiduna ergo-tyyleinä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusSidonta pystyyKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
NUPLA 75-26-510 Sled Hammer 6 Lb 16 tuuman lasikuitu | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb2.25 "Musta2.25 "16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenLasikuitu€94.36
NUPLA 30060 kaksoispintainen vasaravasara messinki 18 tuumaa | AH7YCE 38EG71 300606 lb2.5 "Musta / keltainen3"18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenTyyny Grip€239.51
NUPLA 6895404 kaksoisvasaravasara, 2-19 / 32 tuuman pään leveys, 31-3 / 4 tuuman kokonaispituus | CD2LAC 48TE29 689540410 lb2 13 / 64 "Keltainen2.59331.75 "Ei kytkentäkykyinenLuistamaton kahvaLasikuitu ja kumi€110.73
NUPLA 6895402 Kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, 6 lbs. Pää, halkaisija 1 3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Pää, halkaisija 1 5/8 tuumaa, pituus 14 tuumaa | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Pää, halkaisija 1 5/8 tuumaa, pituus 14 tuumaa | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75-26-511 Kelkkavasara 8 lb. 16 In Lasikuitu
€107.98 / yksikkö