Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 75-26-510 Sled Hammer 6 Lb 16 tuuman lasikuitu | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S

NUPLA 75-26-510 Kelkkavasara 6 Lb 16 tuumaa lasikuitua

Varastossa
Tuote: AF7XHH Malli: 75-26-510Ristiviite: 22VC03 / BDS-6-ESG-S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija2.25 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus5"
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino6 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.078
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään leveysKokonaispituusSidonta pystyyKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
NUPLA 75-26-511 kelkavasara 8 paunaa 16 lasikuitua | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb2.5 "Musta2.5 "16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenLasikuitu€107.98
NUPLA 30060 kaksoispintainen vasaravasara messinki 18 tuumaa | AH7YCE 38EG71 300606 lb2.5 "Musta / keltainen3"18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ergonominenTyyny Grip€239.51
NUPLA 6895404 kaksoisvasaravasara, 2-19 / 32 tuuman pään leveys, 31-3 / 4 tuuman kokonaispituus | CD2LAC 48TE29 689540410 lb2 13 / 64 "Keltainen2.59331.75 "Ei kytkentäkykyinenLuistamaton kahvaLasikuitu ja kumi€110.73
NUPLA 6895402 Kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, 6 lbs. Pää, halkaisija 1 3/4 tuumaa, pituus 32 tuumaa | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
NUPLA 3895401 Steel Engineering Hammer, 4 lbs. Pää, halkaisija 1 5/8 tuumaa, pituus 14 tuumaa | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
NUPLA 6895400 Steel Engineering Hammer, 3 lbs. Pää, halkaisija 1 5/8 tuumaa, pituus 14 tuumaa | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75-26-510 Kelkkavasara 6 Lb 16 tuumaa lasikuitua
€94.36 / yksikkö