Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LS200-80 Y siivilä 80 mesh polyuritettu ruostumaton teräsverkko, 2 x 2 tuuman koko | AC8UAR 3DUC7

BANJO FITTINGS LS200-80 Y siivilä, jossa 80 mesh polyuritettu ruostumaton teräsverkko, koko 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UAR Malli: LS200-80Ristiviite: 3DUC7
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
€95.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
Korkeus9.625 "
Materiaalipolypropeeni
Suurin paine150 psi
Verkkokoko80
Näytön316 Ruostumaton teräs
TiivistäEPDM
Koko2 x 2 "
KiertyyppiNainen NPT
Leveys7.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineYhteysYhteyden tyyppiVerkkokokoPutken kokoNäytönNäytön materiaaliHinta
BANJO FITTINGS LS200-30 Y siivilä, 30 mesh polyuritettu ruostumaton teräsverkko, 2 x 2 tuuman koko | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs€96.21
BANJO FITTINGS LS200-50 Y siivilä, 50 mesh polyuritettu ruostumaton teräsverkko, 2 x 2 tuuman koko | AC8UAQ 3DUC6 LS200-50-FNPT-50-316 Ruostumaton teräs-€95.80
BANJO FITTINGS MLS100-40 Jakotukin laipallinen Y-linjainen siivilä, vakioportti, 2 tuumaa, 40 mesh, SS | BW9BRE MLS100-40---40---€49.98
BANJO FITTINGS MLS100-20 Jakotukin laipallinen Y-linjainen siivilä, vakioportti, 2 tuumaa, 20 mesh, SS | BW9CML MLS100-20---20---€54.31
BANJO FITTINGS MLS100-80 Jakotukin laipallinen Y-linjainen siivilä, vakioportti, 2 tuumaa, 80 mesh, SS | BW9CVV MLS100-80---80---€55.71
BANJO FITTINGS MLS100-50 Jakotukin laipallinen Y-linjainen siivilä, vakioportti, 2 tuumaa, 50 mesh, SS | BW9CVW MLS100-50---50---€55.71
BANJO FITTINGS MLS222B Täysportti Maniold Y siivilä runko ripoja, 2 tuuman koko | BW9DLK MLS222B-------€58.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LS200-80 Y siivilä, jossa 80 mesh polyuritettu ruostumaton teräsverkko, koko 2 x 2 tuumaa
€95.94 / yksikkö