NUPLA 69-562 Reikäkaivuri 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Pylväsreiänkaivaja 72 tuumaa

Tuote: AE3YNH Malli: 69-562Ristiviite: 5GVA1 / PHD6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReiän kaivaaja
kahvan pituus72 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 69-562 pylväsreiänkaivuria käytetään kuoppien kaivamiseen maahan, ja se on ihanteellinen yleiskäyttöön, mukaan lukien taimien istuttaminen ja kylttipylväiden tai aitojen asentaminen.

Ominaisuudet:

  • Nupla 69-562 pylväsreiänkaivurissa on patentoitu hartsipäällysteinen lasikuitukahva, joka takaa minimaalisen kahvan painon ja maksimaalisen lujuuden.
  • Se on turvaoranssin värinen helpon tunnistamisen ja sähköeristyksen varmistamiseksi.
  • Tässä jäykässä pylvään kaivurissa on ainutlaatuinen sarja (pysyvästi rekisteröity) jäljitettävyyden varmistamiseksi.
  • Siinä on kiinteä Nuplaglas-rakenne, joka pidentää yksikön käyttöikää ja eristää sähköiskuja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on jälkikaivurin ja kairan välillä?

V. Kairaruuvi soveltuu monenlaisiin töihin pihalla, kun taas pylväsreiänkaivurit keskittyvät vain yhteen tehtävään (pylväiden reikien kaivamiseen).

K. Kuinka syvälle pystyt kaivamaan pylvään kaivurilla?

A. Noin 3 jalkaa syvä. Kuitenkin saadaksesi lisää 12 tuumaa syvyyttä voidaan käyttää jatkotankoa.

K. Kuinka kaivaat pylvään reiän helposti?

A.

  • Aseta linjasi ja aja panokset.
  • Tee hajautus maahan lapiolla.
  • Käytä laattalapiota maan löysäämiseen.
  • Käytä sinulla olevaa simpukkakaivuria.
  • Käytä isoissa juurissa mäntäsahaa.
  • Kiviä voidaan siirtää kaivutangon avulla.
  • Taputtele maata vastakkaisella päästä.
  • Aseta merkit pylvään reunoihin.
  • Aseta vaneri mahdollisten reikien päälle.
  • Kaivaa käsin pylväiden asettamisen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliTyyppiHinta
NUPLA 79-548 kaivurin pylvään reikä 4 jalkaa | AD2BBN 3MD47 79-54848 "Lasikuitumanuaalinen€181.45
NUPLA 76-548 Johtamaton reiänkaivain 4 jalkaa | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Lasikuitu, ei-johtavaJohtamaton€245.78
NUPLA HIPHD4 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 48 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWC HIPHD4----
Tarjouspyyntö
NUPLA HIPHD6 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 72 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWD HIPHD6----
Tarjouspyyntö
NUPLA HIPHD8 Pylväsreiänkaivaja, pää, 9 1/2 x 6 1/2 tuumaa, 6 1/4 tuumaa levitetty, 96 tuuman lasikuitukahva | CJ4LWE HIPHD8----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 69-562 Pylväsreiänkaivaja 72 tuumaa