Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 27808 Kelkkavasara, 8 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG

NUPLA 27808 Kelkkavasara, 8 lbs. Paino, SG-kahva, 32 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AD2BBG Malli: 27808Ristiviite: 3MD39 / BD-8ESG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija2.5 "
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus6.375 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino8 lb
pään leveys2.25 "
Kokonaispituus32 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 27808 kelkkavasara on suunniteltu murtautumaan kovien pintojen läpi raskaassa työskentelyssä.

Ominaisuudet:

  • Nupla 27808 -vasarassa on halkaisijaltaan 2-1/2 tuuman pinta, joka helpottaa murtumista betonin ja kiven läpi.
  • Tässä Nuprod 8 lb:n vasarassa on lasikuitukahva ja taottu teräspää, jotka kestävät vetoa, taipumista, puristusta ja vaihtelevia lämpötiloja.
  • Sen kokonaispituus on 32 tuumaa, mikä mahdollistaa erinomaisen vipuvaikutuksen, kun pään tasaista puolta käytetään iskemään koviin esineisiin.
  • Keltaisen kahvan värin ansiosta se on helppo havaita, jos se putoaa vahingossa tai jää jonnekin vahingossa taakse, mikä varmistaa täydellisen näkyvyyden iskemisen aikana.
  • Tässä Ergo-Power-sarjan yksikössä on liukumaton kahvakahva, jossa on uurrettu ote käyttömukavuuden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen vasaran?

A.

  • Pitkävartinen ja tehokas vasara on ihanteellinen tehtäviin, kuten kipsilevyn ja betonin purkamiseen ja aidan pylväiden ajamiseen.
  • Pienempiin ja kevyempiin sovelluksiin tarvitaan lyhyempiä ja kevyempiä vasaroita.
  • Toinen huomioon otettava tekijä on sen ylävartalon vahvuus.

K. Mikä on tämän Nupla-vasaran kasvojen muoto?

A. Pyöreä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 27540 Kelkkavasara, 4 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG 275401.625 "Keltainen / Musta5.25 "4 lb1.875 "14 "€58.96
NUPLA 27520 Kelkkavasara, 2 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | CJ4LNK 27520------€37.57
Tarjouspyyntö
NUPLA 27530 Kelkkavasara, 3 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | CJ4LNL 27530------€42.46
Tarjouspyyntö
NUPLA 27806 Kelkkavasara, 6 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNP 27806------€66.97
Tarjouspyyntö
NUPLA 27810 Kelkkavasara, 10 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNQ 27810------€84.80
Tarjouspyyntö
NUPLA 27812 Kelkkavasara, 12 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNR 27812------€104.77
Tarjouspyyntö
NUPLA 27816 Kelkkavasara, 16 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNT 27816------€128.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 27808 Kelkkavasara, 8 lbs. Paino, SG-kahva, 32 tuuman kahva
€96.39 / yksikkö