Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 27540 Kelkkavasara, 4 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG

NUPLA 27540 Kelkkavasara, 4 lbs. Paino, SG-kahva, 14 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AE8KXE Malli: 27540Ristiviite: 6DTF3 / BD4-ESG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer
Kasvojen halkaisija1.625 "
Käsittele väriäKeltainen / Musta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus5.25 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino4 lb
pään leveys1.875 "
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKäsittele väriäpään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 27808 Kelkkavasara, 8 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG 278082.5 "Keltainen6.375 "8 lb2.25 "32 "€104.16
NUPLA 27520 Kelkkavasara, 2 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | CJ4LNK 27520------€37.57
Tarjouspyyntö
NUPLA 27530 Kelkkavasara, 3 lbs. Paino, SG Grip, 14 tuuman kahva | CJ4LNL 27530------€42.46
Tarjouspyyntö
NUPLA 27806 Kelkkavasara, 6 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNP 27806------€66.97
Tarjouspyyntö
NUPLA 27810 Kelkkavasara, 10 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNQ 27810------€84.80
Tarjouspyyntö
NUPLA 27812 Kelkkavasara, 12 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNR 27812------€104.77
Tarjouspyyntö
NUPLA 27816 Kelkkavasara, 16 lbs. Paino, SG Grip, 32 tuuman kahva | CJ4LNT 27816------€128.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 27540 Kelkkavasara, 4 lbs. Paino, SG-kahva, 14 tuuman kahva
€53.20 / yksikkö