Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U594 Trigger-ruisku 32 unssia punainen / valkoinen | AD2TNG

TOUGH GUY 3U594 laukaisinruisku 32 unssia punainen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2TNG Malli: 3U594

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrigger sumutin
VäriPunainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Koko32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliRuuvin suljinkokoKokoHinta
TOUGH GUY 1CH73 liipaisinruisku 7-1 / 4 tuuman pituus harmaa | AA9CKU 1CH73HarmaaTrigger sumutinMuovi-7.25 "€4.10
TOUGH GUY 22N549 liipaisinruisku | AB6WKC 22N549VihreäTrigger sumutinPE, PP, SS38mm36 "€4.20
TOUGH GUY 38C407 haponkestävä liipaisinruisku 32 oz | AC7CVQ 38C407Kulta / MustaHaponkestävä liipaisinsumutinMuovi-32 oz.€3.52
TOUGH GUY 3U603 Liipaisinsuutin 9-1/4 tuumaa Pituus valkoinen | AD2TNL 3U603ValkoinenTrigger sumutinMuovi-9.25 "€3.58
TOUGH GUY 4TH69 liipaisinruisku valkoinen / sininen | AD9LKC 4TH69Valkoinen / SininenTrigger sumutinMuovi-9.25 "€4.38
TOUGH GUY 20WU20 liipaisinruisku 32 unssia punainen / valkoinen | AG9MHC 20WU20Punainen / valkoinenTrigger sumutinpolypropeeni28 / 400 mm:32 oz.€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U594 laukaisinruisku 32 unssia punainen/valkoinen
€3.16 / yksikkö