Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 15406 Varavasaran kärki Keskikova 4 tuuman halkaisija kerma | AF7XHK 22VC09

NUPLA 15406 Vaihtovasaran kärki, kova, halkaisijaltaan 4 tuuman kerma

Varastossa
Tuote: AF7XHK Malli: 15406Ristiviite: 22VC09
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
€130.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava vasaran kärki
VäriKerma
Sopii vasaroihinValmistaja 75-07-508
Kovuus40-48 Shore
Kierteen koko1/2 x 13 "
Vinkki Dia.4 sisään.
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205200000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 15406 Vaihtovasaran kärki, kova, halkaisijaltaan 4 tuuman kerma
€130.49 / yksikkö