Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 239-471 Tyhjä asemalevysarja L2-sarja | AC9QXN 3JCV3

NUMATICS 239-471 Tyhjä asemalevysarja L2-sarja

Varastossa
Tuote: AC9QXN Malli: 239-471Ristiviite: 3JCV3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä asemalevysarja
ToimintoJakotukkilohko tulevaa venttiiliyksikön lisäystä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUMATICS 239-288 Tyhjä asemalevysarja L1-sarja | AC9QWE 3JCP8 239-288€54.19
NUMATICS 239-583 Tyhjä asemalevysarja Lo1-sarja | AC9RBF 3JDE7 239-583€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 239-471 Tyhjä asemalevysarja L2-sarja
€49.15 / yksikkö