FABORY L51458.160.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M16 Size, 1.2mm Thick, Internal Tooth, Open Perimeter, 4160PK | CG8AFJ 42GT98

FABORY L51458.160.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M16 koko, 1.2 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 4160PK

Varastossa
Tuote: CG8AFJ Malli: L51458.160.0001Ristiviite: 42GT98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,653.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.17.0 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.26mm
Paksuus1.2 mm
TyyppiSisäinen hammas, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.905
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51458.160.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M16 koko, 1.2 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 4160PK
€1,653.26 /pakkaus