Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 239-583 Tyhjä asemalevysarja Lo1-sarja | AC9RBF 3JDE7

NUMATICS 239-583 Tyhjä asemalevysarja Lo1-sarja

Varastossa
Tuote: AC9RBF Malli: 239-583Ristiviite: 3JDE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä asemalevysarja
ToimintoJakotukkilohko tulevaa venttiiliyksikön lisäystä varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUMATICS 239-288 Tyhjä asemalevysarja L1-sarja | AC9QWE 3JCP8 239-288€54.19
NUMATICS 239-471 Tyhjä asemalevysarja L2-sarja | AC9QXN 3JCV3 239-471€49.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 239-583 Tyhjä asemalevysarja Lo1-sarja
€30.49 / yksikkö