Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.043.0450 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 4-1/2 tuumaa, 10 pk | AE9AVQ 6HAA4

NUCOR N04100.043.0450 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 4-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9AVQ Malli: N04100.043.0450Ristiviite: 6HAA4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus21 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko7 / 16-14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9238
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.043.0450 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 7/16-14, pituus 4-1/2 tuumaa, 10 pk
€53.96 /pakkaus