Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.031.0700 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 5/16-18 kierrekoko, 7 tuuman pituus, 10 pk | AB3DQP 1RLZ9

NUCOR N04100.031.0700 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-18, pituus 7 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB3DQP Malli: N04100.031.0700Ristiviite: 1RLZ9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus pään alla7"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-2562-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.031.0700 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 5/16-18, pituus 7 tuumaa, 10 pk
€38.82 /pakkaus