Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0818906851 Hex-holkki 1 tuumaa x 1/4 tuumaa Mnpt x Fnpt | AG4KVC 34DC83

GRAINGER 0818906851 kuusioholkki 1 tuuma x 1/4 tuuma Mnpt x Fnpt

Varastossa
Tuote: AG4KVC Malli: 0818906851Ristiviite: 34DC83
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
€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 "x 1/4"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0818906927 Kuusiholkki 1 tuuma x 1/8 tuuma Mnpt x Fnpt | AG4KVB 34DC82 08189069271 "x 1/8"€7.72
GRAINGER 0818907289 Hex-holkki 1-1 / 4 tuumaa x 1/4 tuumaa Mnpt x Fnpt | AG4KVD 34DC84 08189072891-1/4" x 1/4"€10.64
GRAINGER ZUSA-PF-9410 kuusioholkki, alumiini, 1 1/2 tuumaa X 1 1/4 tuumaa liitosputken koko | CP7KVL 60PW17 ZUSA-PF-9410-€50.51
GRAINGER ZUSA-PF-9409 kuusioholkki, alumiini, 1 1/2 tuumaa x 1 tuumaa liitosputken koko | CP7KVM 60PW16 ZUSA-PF-9409-€51.00
GRAINGER ZUSA-PF-9407 kuusioholkki, alumiini, 1 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa liitosputken koko | CP7KVN 60PW14 ZUSA-PF-9407-€41.19
GRAINGER ZUSA-PF-9408 kuusioholkki, alumiini, 1 1/2 tuumaa X 3/4 tuumaa liitosputken koko | CP7KVP 60PW15 ZUSA-PF-9408-€47.66
GRAINGER ZUSA-PF-9406 kuusioholkki, alumiini, 1 1/4 tuumaa x 1 tuumaa liitosputken koko | CP7KVQ 60PW13 ZUSA-PF-9406-€42.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0818906851 kuusioholkki 1 tuuma x 1/4 tuuma Mnpt x Fnpt
€8.33 / yksikkö