Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NU-CALGON 4216-27 tiivistysnauhat 3/8 tuumaa x 25 jalkaa | AB6XBA 22NV37

NU-CALGON 4216-27 Tiivistysnarut 3/8 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6XBA Malli: 4216-27Ristiviite: 22NV37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysnauhat
KäyttöaikaEi määritelty
VäriValkoinen
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 450 astetta F
Koko3/8 "x 25 jalkaa rulla
Tietty painovoima1.30
substraatitMetalli, puu, lasi, muuraus, muovi ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3214100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (-20 - 350 astetta F)
    • Ominaisuudet: Erinomainen tarttuvuus ja tahraamaton, kovettumaton ja laajamittainen lämpötilan vaihtelu, joustava -20 astetta F ja ei-roikkuva jopa 350 astetta F

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NU-CALGON 4216-27 Tiivistysnarut 3/8 tuumaa x 25 jalkaa
€32.30 / yksikkö