AURALEX STOPGAP akustinen tiivistysaine lateksipohjainen tiiviste AF6HET 19MP46

AURALEX STOPGAP Akustinen tiiviste, lateksipohjainen tiiviste

Varastossa
Tuote: AF6HET Malli: STOPGAPRistiviite: 19MP46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen tiivistysaine
Kattavuus40 ft.
Pituus16 "
MateriaaliLateksipohjainen rikki
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3214100010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Akustinen äänieristeaine on yksiosainen, syttymätön, lateksipohjainen tuote, joka on suunniteltu vähentämään ääntä, läpäisyä kaikentyyppisissä seinäseinäjärjestelmissä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AURALEX STOPGAP Akustinen tiiviste, lateksipohjainen tiiviste
€41.84 / yksikkö