Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND3L-12-20-100-IP65-A205 toimilaite, 12VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 100 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso | CT4GMN 801VR8

NTN ND3L-12-20-100-IP65-A205 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 100 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CT4GMN Model: ND3L-12-20-100-IP65-A205Ristiviite: 801VR8
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
€247.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND3L-12-20-100-IP65-A205 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 100 mm iskun pituus, 12.3 mm/s, 25 % käyttöjakso
€247.96 / yksikkö