Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 toimilaite, 12VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskunpituus, 9.5 mm/s, 20 % käyttöjakso | CT4GMX 801VU8

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskun pituus, 9.5 mm/s, 20 % käyttöjakso

Varastossa
Tuote: CT4GMX Model: ND36LM-12-20-200-IP65-A324Ristiviite: 801VU8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€259.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätoimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN ND36LM-12-20-200-IP65-A324 toimilaite, 12 VDC, 112 lb nimelliskuormitus, 200 mm iskun pituus, 9.5 mm/s, 20 % käyttöjakso
€259.21 / yksikkö