NTN 7324BG kulmalaakeri 40 astetta 120 mm reikä 260 Od | AE2YME 4ZYK1

NTN 7324BG kulmalaakeri 40 astetta 120 mm reikä 260 ulko

Varastossa
Tuote: AE2YME Malli: 7324BGRistiviite: 4ZYK1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,906.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.120mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Kosketuskulma (aste)40
Dynaaminen kuormitettavuus224635 N
Maks. Kierrosluku2500
Dia ulkopuolella.260mm
Staattinen kantavuus231308 N
Temp. alue-13 - 250 F
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6295
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8482105028
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueABEC-suvaitsevaisuusPora Dia.LeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
NTN 7000CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 10mm ulkohalkaisija 26mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta710mm16mmfenoliset9260 N4940026mm€596.48
NTN 7001CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 12mm ulkohalkaisija 28mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta712mm16mmfenoliset10080 N4420028mm€560.74
NTN 7002CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 15 mm, ulkohalkaisija 32 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta715mm18mmfenoliset11380 N3740032 mm€800.94
NTN 7003CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 17mm ulkohalkaisija 35mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta717mm20mmfenoliset12030 N3380035mm€659.28
NTN 7004CVDUJ74 Kulmakosketinlaakeri 20mm ulkohalkaisija 42mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta720mm24mmfenoliset19180 N2860042mm€668.85
NTN 7005CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 25 mm, ulkohalkaisija 47 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta725mm24mmfenoliset21130 N2440047mm€1,071.79
NTN 7006CVDUJ74 kulmikosketinlaakeri 30 mm, ulkohalkaisija 55 mm - 2 kpl pakkaus | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 astetta F - +248 astetta730mm26mmfenoliset27140 N2080055mm€1,128.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 7324BG kulmalaakeri 40 astetta 120 mm reikä 260 ulko
€2,906.73 / yksikkö