RULAND MANUFACTURING SP -sarjan akselikaulukset


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Palojen lukumäärä: 2 , Tyyppi: Kaksiosainen puristin
TyyliMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Korkkiruuvin kokoRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Puhdistus Dia.Hinta (ei alv)
A
SP-10-A
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.5 "€24.15
B
SP-10-F
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€18.65
C
SP-10-SS
1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€42.60
D
SP-10-ST
1 5 / 16 "5 / 8 "-Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "-1.5 "€102.68
D
SP-12-ST
1.5 "3 / 4 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-1.808 "€121.54
C
SP-12-SS
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.75 "€46.46
A
SP-12-A
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F1.75 "€26.12
B
SP-12-F
1.5 "3 / 4 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.75 "€21.83
C
SP-9-SS
1.25 "9 / 16 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.437 "€43.48
B
SP-9-F
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.437 "€17.55
A
SP-9-A
1.25 "9 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.437 "€24.64
A
SP-15-A
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2"€30.36
D
SP-16-ST
1.75 "1"-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-2.032 "€150.11
B
SP-15-F
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2"€26.16
C
SP-15-SS
1.75 "15 / 16 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2"€62.59
A
SP-16-A
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2"€28.82
B
SP-16-F
1.75 "1"1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2"€23.56
C
SP-16-SS
1.75 "1"1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2"€56.92
B
SP-8-F
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "350-astetta F1.25 "€17.12
D
SP-8-ST
1.125 "1 / 2 "-Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "-1.281 "€87.10
A
SP-8-A
1.125 "1 / 2 "# 8-32Alloy Steel# 8-3213 / 32 "225-astetta F1.25 "€20.55
C
SP-8-SS
1.125 "1 / 2 "# 8-32Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "350-astetta F1.25 "€34.03
A
SP-11-A
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1-9 / 16 "€25.16
B
SP-11-F
1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1-9 / 16 "€21.45
C
SP-11-SS
1.375 "11 / 16 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1-9 / 16 "€50.33
A
SP-14-A
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F1.875 "€29.82
C
SP-14-SS
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.875 "€51.84
A
SP-13-A
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F1.875 "€29.57
C
SP-13-SS
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.875 "€58.58
B
SP-14-F
1.625 "7 / 8 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.875 "€23.52
D
SP-14-ST
1.625 "7 / 8 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-1.916 "€98.57
B
SP-13-F
1.625 "13 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F1.875 "€22.06
D
SP-18-ST
1.875 "1.125 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-2.14 "€135.38
A
SP-17-A
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2.125 "€36.49
B
SP-17-F
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.125 "€27.37
C
SP-17-SS
1.875 "1-1 / 16 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.125 "€78.17
A
SP-18-A
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2.125 "€34.82
B
SP-18-F
1.875 "1.125 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.125 "€28.76
C
SP-18-SS
1.875 "1.125 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.125 "€72.03
A
SP-20-A
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2.25 "€36.53
B
SP-20-F
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.25 "€28.09
A
SP-19-A
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "225-astetta F2.25 "€37.28
B
SP-19-F
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.25 "€27.92
C
SP-20-SS
2-1 / 16 "1.25 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.25 "€79.18
D
SP-20-ST
2-1 / 16 "1.25 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-2.295 "€183.25
C
SP-19-SS
2-1 / 16 "1.187 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "350-astetta F2.25 "€79.31
D
SP-19-ST
2-1 / 16 "1.187 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "-2.295 "€161.77
C
SP-23-SS
2.25 "1.437 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-289 / 16 "350-astetta F2.437 "€101.21
C
SP-22-SS
2.25 "1.375 "1 / 4-28Ruostumaton teräs1 / 4 "-289 / 16 "350-astetta F2.437 "€101.17
B
SP-22-F
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-289 / 16 "350-astetta F2.437 "€32.62
D
SP-23-ST
2.25 "1.437 "-Ruostumaton teräs1 / 4 "-289 / 16 "-2.465 "€198.45
A
SP-22-A
2.25 "1.375 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-289 / 16 "225-astetta F2.437 "€45.11
B
SP-23-F
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-289 / 16 "350-astetta F2.437 "€31.85
A
SP-23-A
2.25 "1.437 "1 / 4-28Alloy Steel1 / 4 "-289 / 16 "225-astetta F2.437 "€44.60
A
SP-28-A
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "225-astetta F3"€79.80
C
SP-28-SS
2.75 "1.75 "5 / 16-24Ruostumaton teräs5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3"€199.61
D
SP-28-ST
2.75 "1.75 "-Ruostumaton teräs5 / 16 "-2411 / 16 "-3.046 "€376.48
B
SP-28-F
2.75 "1.75 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3"€55.82
B
SP-27-F
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3"€55.81
C
SP-27-SS
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Ruostumaton teräs5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3"€201.32
A
SP-27-A
2.75 "1-11 / 16 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "225-astetta F3"€82.91

SP -sarjan akselikaulukset

Ruland Manufacturing SP -sarjan akseliholkit on suunniteltu pitämään laakerit ja ketjupyörät akseleilla, sijoittamaan komponentteja moottori- ja vaihteistoasennelmiin ja toimimaan mekaanisina pysäyttiminä. Ne sopivat myös ihanteellisesti moottorien ja vaihteiston voimansiirtosovelluksiin. Nämä 2-osaiset, puristintyyppiset kaulukset on helppo asentaa ja irrottaa, ja ne pysyvät paikoillaan kahdella kiinnitysruuvilla samalla, kun puristusvoima jakautuu tasaisesti. Ne ovat REACH- ja RoHS 2 -yhteensopivia turvallisen toiminnan takaamiseksi ja toimivat lämpötiloissa -2 - 40 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta ruuviakselin kauluksia, saatavana 350 ruostumatonta terästä, 303 ruostumatonta terästä, 316 alumiinia, 2024 lyijyä. ilmaiset teräs- ja asetaalimuoviversiot.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?