WATTS U009M2-A-PC-QT 1 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 1 tuuman koko, pronssi | CA6TZX 0436078

WATTS U009M2-A-PC-QT 1 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivissä, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA6TZX Malli: U009M2-A-PC-QT 1Ristiviite: 0436078
€1,088.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusKyllä
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiUnionin yhteinen
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine12 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaU009
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiUnionin yhteinen
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS U009-A-QT 3/4 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY7HUE 0062451 U009-A-QT 3/43 / 4 "3 / 4 "€882.65
Tarjouspyyntö
WATTS U009-A-QT-S 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, pronssi | 7 HUF 0062460 U009-A-QT-S 3/43 / 4 "3 / 4 "€1,106.85
Tarjouspyyntö
WATTS U009M2-A-QT-S 1 1/2 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7HUG 0062462 U009M2-A-QT-S 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€1,929.56
Tarjouspyyntö
WATTS U009M2-A-QT 1 1/2 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | BY7HUH 0062465 U009M2-A-QT 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€1,507.84
Tarjouspyyntö
WATTS U009-QT 1/2 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivissä, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EGV 0062085 U009-QT 1/21 / 2 "1 / 2 "€560.83
Tarjouspyyntö
WATTS U009-QT-S 1/2 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivi, 1/2 tuuman koko, pronssi | BY9EGY 0062086 U009-QT-S 1/21 / 2 "1 / 2 "€646.63
Tarjouspyyntö
WATTS U009M2-QT-S 3/4 alennettu painealuekokoonpano, rivissä, 3/4 tuuman koko, pronssi | BY9EHV 0062287 U009M2-QT-S 3/43 / 4 "3 / 4 "€863.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS U009M2-A-PC-QT 1 alennettu painevyöhykekokoonpano, rivissä, 1 tuuman koko, pronssi
€1,088.35 / yksikkö