Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 6306LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 19mm leveys | AE9NLP 6L055

NTN 6306LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 19 mm W

Varastossa
Tuote: AE9NLP Malli: 6306LLBC3/L627Ristiviite: 6L055

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
Laakerityyppisinetöity
Pora Dia.30mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus6,000 lb
VoiteluSRI # 2 -rasva
Dia ulkopuolella.72mm
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
Staattinen kantavuus3,400 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueHinta
NTN 6004FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 12 mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,100 lb230 astetta 250 astetta F€100.42
NTN 6005FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 12 mm L | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,300 lb230 astetta 250 astetta F€96.88
NTN 6006FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 13 mm L | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,900 lb230 astetta 250 astetta F€116.41
NTN 6201FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs700 lb230 astetta 250 astetta F€67.48
NTN 6304FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,800 lb230 astetta 250 astetta F€93.58
NTN 6305FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 17 mm L | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs2,700 lb230 astetta 250 astetta F€119.41
NTN 6202FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 11 mm L | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs850 lb230 astetta 250 astetta F€69.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 6306LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 19 mm W
€78.87 / yksikkö