Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 47620 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 5.250 tuumaa | AB4LVN 1YTX3

NTN 47620 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 5.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LVN Malli: 47620Ristiviite: 1YTX3
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
€82.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiorullalaakeri
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
Laakerin leveys (tuumaa)1.313
Kupin leveys (tuumaa)1.031
MateriaaliTeräs (G4104)
Dia ulkopuolella.5.25 "
Temp. alue-20 - 250 F
TyyppiTuuman sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482991540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Talon fileesäde (tuumaa) (0.130)
    • Maks. Asunnon olkapää Dia. (Tuumaa) (5.039)
    • Min. Asunnon olkapää Dia. (Tuumaa) (4.685)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
NTN 4T-LM104911 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 3.250 tuumaa | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€22.50
NTN 4T-LM102910 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.891 tuumaa | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€16.98
NTN 4T-LM11910 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.781 tuumaa | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€10.61
NTN 4T-LM48510 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.563 tuumaa | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€15.17
NTN 4T-L44610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.980 tuumaa | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€10.80
NTN 4T-HM88610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.844 tuumaa | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€23.97
NTN 4T-L68110 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.328 tuumaa | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€13.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 47620 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 5.250 tuumaa
€82.37 / yksikkö